Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60764801 Nabenteil PA6.6 BOS II Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60764801
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60764801
EAN/GTIN:
     4067201187325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nabenteil für Zahnkupplungen
Werkstoff: Taschenteil Polyamid 6.6, Nabenteile Sintermetall, brüniert.


Fertigbohrungen H7 mit Passfedernuten DIN 6885/1 und Stellschrauben (2 Stück pro Nabe).
Lage der Stellschrauben: Bis Größe 24: 1x gegenüber der Nut, 1x 90° versetzt. Ab Größe 28: 1x auf der Nut, 1x 90° versetzt.
Temperaturbereich: -20ºC bis +80°C (kurzzeitig bis +120ºC).
Bitte beachten: Diese Kupplung besteht aus drei Einzelteilen.
Ein Taschenteil und zwei Nabenteile müssen einzeln bestellt werden.
Dadurch können innerhalb der Baugröße verschiedene Bohrungsgrößen kombiniert werden.
Weitere Größen und Bohrungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Baugröße:
48 Baugröße
Bauteil:
Nabenteil Bauteil
Bohrung:
Vorbohr. 12 mm
Passfedernut:
- mm
Drehmoment normal:
160 Nm
Drehmoment Spitze:
300 Nm
Drehzahl max.:
5500 min <sup>-1</sup>
D:
68 mm
DH:
- mm
B*:
23 mm
l1:
45 mm
E:
- mm
L:
- mm
LH:
- mm
M:
- mm
Gewicht:
110 g
Weitere Suchbegriffe: coupling, BOS, Taschenteil, Kupplungen, sintered, Sintermetall, Nabenteil, Nut, Material:PA6.6, BOS+BOZ
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
36
1
€ 10,00*
ab € 13,65*
€ 22,62*
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 32,20*
€ 40,70*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.