Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60764840 Nabenteil PA6.6 BOS II Gr. 48 B=40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60764840
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60764840
EAN/GTIN:
     4067201188094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nabenteil für Zahnkupplungen
Werkstoff: Taschenteil Polyamid 6.6, Nabenteile Sintermetall, brüniert.


Fertigbohrungen H7 mit Passfedernuten DIN 6885/1 und Stellschrauben (2 Stück pro Nabe).
Lage der Stellschrauben: Bis Größe 24: 1x gegenüber der Nut, 1x 90° versetzt. Ab Größe 28: 1x auf der Nut, 1x 90° versetzt.
Temperaturbereich: -20ºC bis +80°C (kurzzeitig bis +120ºC).
Bitte beachten: Diese Kupplung besteht aus drei Einzelteilen.
Ein Taschenteil und zwei Nabenteile müssen einzeln bestellt werden.
Dadurch können innerhalb der Baugröße verschiedene Bohrungsgrößen kombiniert werden.
Weitere Größen und Bohrungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Baugröße:
48 Baugröße
Bauteil:
Nabenteil Bauteil
Bohrung:
40 mm
Passfedernut:
12 mm
Drehmoment normal:
160 Nm
Drehmoment Spitze:
300 Nm
Drehzahl max.:
5500 min <sup>-1</sup>
D:
68 mm
DH:
- mm
B*:
19 mm
l1:
45 mm
E:
11 mm
L:
101 mm
LH:
- mm
M:
26 mm
Gewicht:
110 g
Weitere Suchbegriffe: coupling, BOS, Kupplungen, sintered, Nut, Sintermetall, Material:PA6.6, Taschenteil, Nabenteil, BOS+BOZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.