| |
|
| Artikel-Nr.: 183-608-2RSH-SKF Herst.-Nr.: 608-2RSH-SKF EAN/GTIN: 4067201184607 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager, einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich: Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
Weitere Informationen: | | Material: | Wälzlagerstahl | Oberfläche: | Unveredelt | Innendurchmesser [d]: | 8 [mm] | Außendurchmesser [D]: | 22 [mm] | Breite [B]: | 7 [mm] | Ausführung: | beidseitig abgedichtet | Tragzahl dyn. [C]: | 3,45 [kN] | Tragzahl stat. [C0]: | 1,37 [kN] | Grenzdrehzahl: | 22000 [min-1] | Gewicht: | 12 [g] |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Radial-Rillenkugellager DIN625, 608ZZ, Kugellager 6000, DIN625, Radialkugellager, SKF, ballbearings, -Rillenkugellager, Rillenkugellager DIN625, Rillenkugellager DIN 625, Radial-Rillenkugellager DIN 625, ballbearing, Radial-Kugellager, 6000, -Kugelllager |
| | |
| |