Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

608-2Z-SKF Rillenkugellager 608-2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-608-2Z-SKF
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     608-2Z-SKF
EAN/GTIN:
     4067201184515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager innendurchmesser 7...
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit
berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
8 mm
D:
22 mm
B:
7 mm
Ausführung:
beidseitig Deckscheiben Ausführung
Tragzahl dyn. C:
3,45 kN
Tragzahl stat. C0:
1,37 kN
Grenz-Drehzahl:
38.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
12 g
Weitere Suchbegriffe: mädler rillenkugellager, Radial-Rillenkugellager DIN625, Radial-Rillenkugellager DIN 625, -Rillenkugellager, ballbearings, SKF, Rillenkugellager DIN625, DIN625, 608ZZ, Radial-Kugellager, 6000, Rillenkugellager DIN 625, Radialkugellager, -Kugelllager, Kugellager 6000, ballbearing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.