Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61200100 Rutschnabe FS 1-10 Nm D=30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61200100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61200100
EAN/GTIN:
     4067201115632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rutschnabe
Schlupfnabe
rutschnabe mädler
rutschnabe


Werkstoff: Stahl, verzinkt und passiviert.



Die Rutschnaben werden vorgebohrt mit Standard-Buchselänge am Lager
gehalten. Erforderliche Buchsenlänge: Je nach Breite des
aufzunehmenden Bauteils wird eine bestimmte Buchsenlänge benötigt. Bis
Art. 612 006 00: Buchsenlänge 4,2 mm für Bauteil-Breiten von 5,3 bis 6,0
mm. Ab Art. 612 010 00: Buchsenlänge in mm = 1,5 x s + b. Andere
Buchsenlängen sowie Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.

Weitere Informationen:
Baugröße:
120-2 Baugröße
Tellerfedern:
4 Anzahl
Drehmoment:
1 - 10 Nm
Drehzahl max.:
10000 min<sup>-1</sup>
Vorbohrung d:
3,7 mm
Bohrung d max.:
10 mm
Außen-Ø D:
30 mm
B:
8,5 mm
Bohrung aufzun. Teile:
21,00 mm
b max.:
6 mm
Standard-Buchsenlänge:
4,2 mm
alternative Buchsenlänge:
- mm
F:
2 mm
s:
2,5 mm
L:
31 mm
SW:
- mm
DM:
30 mm
M:
M16 mm
G:
M4 mm
Gewicht:
0,17 kg
Weitere Suchbegriffe: torque limiter, safety clutch, FS, safety coupling, Rutschkupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
131
1
€ 10,00*
ab € 28,19*
€ 40,25*
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 37,73*
€ 55,55*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.