Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61200500 Rutschnabe FS 2-10 Nm D=45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61200500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61200500
EAN/GTIN:
     4067201115663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rutschnabe
Schlupfnabe
rutschnabe mädler
rutschnabe


Werkstoff: Stahl, verzinkt und passiviert.



Die Rutschnaben werden vorgebohrt mit Standard-Buchselänge am Lager
gehalten. Erforderliche Buchsenlänge: Je nach Breite des
aufzunehmenden Bauteils wird eine bestimmte Buchsenlänge benötigt. Bis
Art. 612 006 00: Buchsenlänge 4,2 mm für Bauteil-Breiten von 5,3 bis 6,0
mm. Ab Art. 612 010 00: Buchsenlänge in mm = 1,5 x s + b. Andere
Buchsenlängen sowie Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.

Weitere Informationen:
Baugröße:
180-1 Baugröße
Tellerfedern:
1 Anzahl
Drehmoment:
2 - 10 Nm
Drehzahl max.:
8500 min<sup>-1</sup>
Vorbohrung d:
5,7 mm
Bohrung d max.:
20 mm
Außen-Ø D:
45 mm
B:
8,5 mm
Bohrung aufzun. Teile:
34,00 mm
b max.:
7 mm
Standard-Buchsenlänge:
4,2 mm
alternative Buchsenlänge:
- mm
F:
2 mm
s:
2,5 mm
L:
33 mm
SW:
- mm
DM:
45 mm
M:
M30 mm
G:
M4 mm
Gewicht:
0,35 kg
Weitere Suchbegriffe: FS, Rutschkupplung, torque limiter, safety clutch, safety coupling
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
65
1
€ 10,00*
ab € 33,57*
€ 47,95*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 44,45*
€ 65,39*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.