Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61203000 Rutschnabe FS 20-80 Nm D=89mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61203000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61203000
EAN/GTIN:
     4067201120841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rutschnabe
Schlupfnabe
rutschnabe mädler
rutschnabe


Werkstoff: Stahl, verzinkt und passiviert.



Die Rutschnaben werden vorgebohrt mit Standard-Buchselänge am Lager
gehalten. Erforderliche Buchsenlänge: Je nach Breite des
aufzunehmenden Bauteils wird eine bestimmte Buchsenlänge benötigt. Bis
Art. 612 006 00: Buchsenlänge 4,2 mm für Bauteil-Breiten von 5,3 bis 6,0
mm. Ab Art. 612 010 00: Buchsenlänge in mm = 1,5 x s + b. Andere
Buchsenlängen sowie Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.

Weitere Informationen:
Baugröße:
350-1 Baugröße
Tellerfedern:
1 Anzahl
Drehmoment:
20 - 90 Nm
Drehzahl max.:
2500 min<sup>-1</sup>
Vorbohrung d:
13 mm
Bohrung d max.:
25 mm
Außen-Ø D:
90 mm
B:
19 mm
Bohrung aufzun. Teile:
49,28 mm
b max.:
16 mm
Standard-Buchsenlänge:
13,7 mm
alternative Buchsenlänge:
10,3 mm | 21 mm
F:
5 mm
s:
4,0 mm
L:
62 mm
SW:
SW 60 mm
DM:
- mm
M:
M42 mm
G:
M6 mm
Gewicht:
1,36 kg
Weitere Suchbegriffe: Rutschkupplung, FS, safety coupling, safety clutch, torque limiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
30
Frei Haus
ab € 52,97*
€ 89,38*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 83,95*
€ 122,24*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.