Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61210600 Rutschnabe FA Baugröße 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61210600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61210600
EAN/GTIN:
     4067201194798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rutschnabe
Schlupfnabe
rutschnabe mädler
rutschnabe

Werkstoff: Werkstoff: Stahl, verzinkt und passiviert.
- Hochwertige Ausführung.
- Das Rutschmoment ist durch übliche Schraubwerkzeuge variabel einstellbar, auch im eingebauten Zustand.
- Durch Einbau zusätzlicher Tellerfedern kann der Drehmomentbereich erhöht werden (zusätzliche Federn müssen separat bestellt werden).
- Die Rutschnaben werden vorgebohrt und mit der maximalen Buchsenlänge (für bmax) geliefert.
Fertigbohrung, Passfedernut und Buchsenkürzen gegen Mehrpreis.
Erforderliche Buchsenlänge:
Je nach Breite des aufzunehmenden Bauteils wird eine bestimmte Buchsenlängebenötigt.

Art. 612 100 00: Buchsenlänge 4,2 mm für Bauteil-Breiten von 5,3 bis 6,0 mm.
Ab Art. 612 100 10: Buchsenlänge in mm = 1,5 x s + b + 0,5

Weitere Informationen:
Baugröße:
6 Baugröße
MD standard:
300 - 1200 Nm
MD mit zusätzlicher Feder:
600 - 2400 Nm
Drehzahlmax.:
1900 min<sup>-1</sup>
Vorbohrung:
38 mm
max. Bohrung:
80 mm
D:
200 mm
DN:
120 mm
B:
31 mm
d1 H8:
116 mm
bmin.:
8 mm
bmax.:
23 mm
Buchsenlängemin.:
16 mm
Buchsenlängemax.:
31 mm
s:
5 mm
L:
102 mm
Schrauben Z x M:
8x M20 Schrauben Z x M
Gewicht:
14,0 kg
Weitere Suchbegriffe: FA Rutschnabe Rutschkupplung safety coupling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 628,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,50*
€ 801,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,01*
€ 774,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,60*
€ 748,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.