Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61219900 Rutschnabe RNR Größe 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61219900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61219900
EAN/GTIN:
     4067201108825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rutschnabe
Schlupfnabe
rutschnabe mädler
rutschnabe


Werkstoff: Rutschnabe: Stahl, verzinkt und gelb chromatiert,
asbest- und rostfreie Reibbeläge Elastische Kupplung: Kupplungsnaben
Gusseisen, Zwischenring Urethan. Härte 92 ° Shore.




  • Das Rutschmoment ist durch übliche Schraubwerkzeuge variabel
    einstellbar.


  • Die Kupplung ist axial steckbar.


  • Drehmomentänderung im eingebauten Zustand möglich.


  • Der Drehmomentbereich kann durch Einbau einer zweiten Tellerfeder
    verdoppelt werden (Feder muss separat bestellt werden).


  • Fertigbohrungen, Passfedernuten und


    Stellschraubengewinde gegen Mehrpreis.






* Größe 0 kann mit Bohrung über 19mm nur mit flacher Passfedernut DIN
6885/3 gefertigt werden.
Weitere Informationen:
Größe:
00 Größe
Drehmomentbereich Rutschnabe:
0,5 - 5 Nm
Nenn-Drehmoment Kupplung:
7,5 Nm
d ! d2:
4,8 d ! d<sub>2</sub>
d max.:
16 mm
d2 max.:
10 mm
DA:
44 mm
DH:
30 mm
l1:
11 mm
E:
13 mm
l2:
35 mm
LR:
31 mm
L:
59 mm
Gewicht:
0,312 kg
Ersatz-Zahnring:
60509214 92 Shore, gelb
Optionaler Zahnring:
60509814 98° Shore, rot
Zusatz-Tellerfeder:
61210002 Zusatz-Tellerfeder
Weitere Suchbegriffe: RNR, safety coupling, safety clutch, Typ, Rutschkupplung, Kupplung, torque limiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
10
Frei Haus
ab € 99,51*
€ 120,83*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,21*
€ 162,28*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60509214
ab € 1,32*
Zubehör
Mädler
60509814
ab € 1,32*
Zubehör
Mädler
61210002
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.