Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61232000 Roba-Rutschnabe D=68mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61232000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61232000
EAN/GTIN:
     4067201109457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rutschnabe
Schlupfnabe
rutschnabe mädler
rutschnabe


Werkstoff: Stahl. ROBA®, -Rutschnaben sind hochwertige
Maschinenbauteile. Sie sind vollständig bearbeitet und zinkphosphatiert
und somit rostgeschützt. Die Bauweise ist vollkommen geschlossen. Die
Rutschnaben werden vorgebohrt und mit der maximalen Buchslänge (für b
max) geliefert. Andere Buchsenlängen sowie
Fertigbohrungen, Passfedernuten und Stellschraubengewinde gegen
Mehrpreis.



* Siehe Katalogseite.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Zinkphospatiert
Baugröße [Größe]:
1
Min. Drehmoment:
14 [Nm]
Max. Drehmoment:
70 [Nm]
Max. Drehzahl:
5.600 [min-1]
Angaben für Spannwerkzeug (Lochkreisdurchmesser) [A]:
50 [mm]
Angaben für Spannwerkzeug (Lochdurchmesser) [a -0,2]:
5 [mm]
[B]:
17 [mm]
[b min.]:
3 [mm]
[b max.]:
10 [mm]
Außendurchmesser [D]:
68 [mm]
[DN]:
45 [mm]
Bohrung aufzun. Teile (H8) [d1]:
44 [mm]
Bohrung (vorgeb.) [d]:
10 [mm]
Max. Bohrungsdurchmesser [d max.]:
25 [mm]
Stellschrb. [G]:
M [mm]
Gesamtlänge [L]:
52 [mm]
[SW]:
41 [mm]
Belagstärke [S]:
3,0 [mm]
Gewicht:
900 [g]
Weitere Suchbegriffe: safety clutch, safety coupling, ROBA, Rutschkupplung, Mayr, torque limiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
24
Frei Haus
ab € 121,75*
€ 167,41*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,48*
€ 241,06*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.