Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61238000 Roba-Rutschnabe D=140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61238000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61238000
EAN/GTIN:
     4067201109723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rutschnabe
Schlupfnabe
rutschnabe mädler
rutschnabe


Werkstoff: Stahl. ROBA®, -Rutschnaben sind hochwertige
Maschinenbauteile. Sie sind vollständig bearbeitet und zinkphosphatiert
und somit rostgeschützt. Die Bauweise ist vollkommen geschlossen. Die
Rutschnaben werden vorgebohrt und mit der maximalen Buchslänge (für b
max) geliefert. Andere Buchsenlängen sowie
Fertigbohrungen, Passfedernuten und Stellschraubengewinde gegen
Mehrpreis.



* Siehe Katalogseite.

Weitere Informationen:
Größe:
4 Größe
Drehmoment min.:
110 Nm
Drehmoment max.:
550 Nm
Drehz. max.:
2700 min <sup>-1</sup>
Spannwerkzeug A:
104 mm
Spannwerkzeug a -0,2:
7 mm
B:
23 mm
b min.:
6 mm
b max.:
18 mm
Außen-Ø D:
140 mm
DN:
90 mm
Bohrung im Rad d1 H8:
85 mm
d vorgebohrt:
24 mm
d max.:
55 mm
Stellschrb. G:
M8 mm
L:
78 mm
SW:
80 mm
Belag- St. S S:
4,0 mm
Gewicht:
5400 g
Weitere Suchbegriffe: Mayr, torque limiter, ROBA, safety coupling, Rutschkupplung, safety clutch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 336,54*
€ 468,34*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,14*
€ 590,96*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,34*
€ 557,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,54*
€ 400,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.