Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61262000 Sicherheitskupplung CM Größe 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61262000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61262000
EAN/GTIN:
     4067201116554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Wellenkupplung
Wellen Sicherheitskupplung
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung


Werkstoff: Stahl. Zur Befestigung einfacher Antriebselemente wie
Kettenräder, Zahnriemenscheiben usw. Es ist eine Abstützung auf der
Welle vorzusehen. Bestmöglicher Schutz gegen Überlastungen. Das
Auslösedrehmoment kann relativ genau eingestellt werden. Hohe
Wiederholgenauigkeit des Auslösens und Wiedereinrastens. Robuste Bauart,
hohe Lebensdauer, völlig wartungsfrei. Sofortige Antriebs-Freischaltung.
Unempfindlich gegen häufige Auslösevorgänge. Automatischer Notstopp des
Antriebsmotors mittels Endabschalter (Not-Aus-Schalter) Art.-Nr. 612 605
00 (separat zu bestellen). Auf Anfrage mit werkseitiger Einstellung der
Drehmomentbegrenzung. Achtung: Die Tellerfeder-Sätze sind separat zu
bestellen. Federstärke wahlweise S, M, L oder LL.

Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. Weitere Maße siehe
PDF-Katalogseite.



Weitere Ausführungen:
Neben der Standard-Ausführung (durchrastend) sind auch Typen mit
synchronisierender, gesperrter und freischaltender Ausführung lieferbar.

Weitere Informationen:
Größe:
20 Größe
Außen-Ø F:
55 mm
Bohrung M min.:
7 mm
Bohrung M max.:
20 mm
Länge L:
38,5 mm
Bef.-Lochkreis C:
48 mm
Federsatz S:
61262001 Art.-Nr.
Drehmoment Federsatz S:
2,5 - 5 Nm
Federsatz M:
61262002 Art.-Nr.
Drehmoment Federsatz M:
5 - 10 Nm
Federsatz L:
61262002 Art.-Nr.
Drehmoment Federsatz L:
10 - 20 Nm
Federsatz LL:
61262004 Art.-Nr.
Drehmoment Federsatz LL:
20 - 40 Nm
Drehzahl max. bei S-M:
3300 min <sup>-1</sup>
Drehzahl max. bei L-LL:
1800 min <sup>-1</sup>
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, sicherheitskupplung druckluft, Kupplung, safety clutch, Sicherheitskupplung, torque limiter, Rutschkupplung, CM, safety coupling, friction clutch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
Frei Haus
ab € 279,58*
€ 309,54*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,86*
€ 406,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,54*
€ 368,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,55*
€ 356,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,56*
€ 344,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 279,58*
€ 332,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61262001
ab € 25,66*
Zubehör
Mädler
61262002
ab € 21,39*
Zubehör
Mädler
61262004
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.