Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61272000 Sicherheitskupplung SI Größe 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61272000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61272000
EAN/GTIN:
     4067201117544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Wellenkupplung
Wellen Sicherheitskupplung
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung

Werkstoff: Stahl. Die Kupplung ist ein auf Formschluss arbeitendes spielfreies Überlastsystem. Sie arbeitet nach dem neu entwickelten Prinzip der ´´gelochten Tellerfeder´´. Bei Überlastung rastet die Tellerfeder aus, der Drehmomentfluss wird unterbrochen. Nach Beseitigung der Überlast rastet die Kupplung selbständig wieder ein. Durch den axialen Hub des Schaltringes kann ein Endschalter/ Sensor angesteuert werden, der den Motor abschaltet. Kundenbauteile (z.B. Kettenräder, Zahnriemenscheiben) lassen sich problemlos integrieren. Spezielle Bauteile wie bei üblichen Systemen sind nicht erforderlich. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.

* Höhere Drehzahlen bei Aufgabe der technischen Daten möglich.

Weitere Informationen:
Baugröße:
20 Baugröße
Drehmoment:
6 - 20 Nm
d max.:
20 mm
L:
45 mm
DA:
80 mm
D2, z:
71, z= 8 mm
dl:
4,5 mm
d1:
65 mm
l3:
16 mm
l4:
6 mm
l5:
35 mm
Drehzahlen max.:
1500 min <sup>-1</sup>
Gewicht:
0,69 kg
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, wellen sicherheitskupplung, safety coupling, SI, Sicherheitskupplung, torque limiter, Rutschkupplung, Kupplung, safety clutch, Rutschnabe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
Frei Haus
ab € 177,81*
€ 196,86*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,52*
€ 262,91*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,86*
€ 234,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,50*
€ 226,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,15*
€ 219,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 177,81*
€ 211,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.