Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61500007 Spannsatz COM-R Bohrung 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61500007
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61500007
EAN/GTIN:
     4067201188544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für niedrige bis mittlere Drehmomente.
  • Nicht selbstzentrierend.
  • Lose Spannringe. Ein kundenseitiger Druckflansch und kundenseitige Schrauben sind erforderlich. Die Schraubenanzahl und Schraubengröße kann variiert werden.
  • Bis zu vier Spannsätze können hintereinander eingebaut werden.
  • Vielseitig verwendbar, bei maximaler konstruktiver Freiheit.



Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µ, m.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=500mm für 270.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Weitere Informationen:
d:
7 mm
D:
10 mm
L:
4,5 mm
L1:
3,7 mm
Drehmoment T:
3 Nm
Axialkraft Fax:
0,85 kN
PW:
101 N/mm<sup>2</sup>
PN:
67 N/mm<sup>2</sup>
FA:
5 kN
Gewicht:
0,002 kg
Weitere Suchbegriffe: Welle-Nabe-Verbindung, clamping sets, COM-R, Wellenspannsatz, locking couplings, locking device, Welle-Nabe Verbindung, Welle-Nabe-Verbindungen, locking coupling, clamping set, Spannsatz, Spannsätze, Welle Nabe Verbindung, Wellenspannelemente, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, COM R, Konus-Spannringe, locking assembly, locking assemblies, Wellenspannelement, Wellenspannsätze, locking devices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.