Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61500009 Spannsatz COM-R Bohrung 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61500009
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61500009
EAN/GTIN:
     4067201188162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für niedrige bis mittlere Drehmomente.
  • Nicht selbstzentrierend.
  • Lose Spannringe. Ein kundenseitiger Druckflansch und kundenseitige Schrauben sind erforderlich. Die Schraubenanzahl und Schraubengröße kann variiert werden.
  • Bis zu vier Spannsätze können hintereinander eingebaut werden.
  • Vielseitig verwendbar, bei maximaler konstruktiver Freiheit.



Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µ, m.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=500mm für 270.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Weitere Informationen:
d:
9 mm
D:
12 mm
L:
4,5 mm
L1:
3,7 mm
Drehmoment T:
8 Nm
Axialkraft Fax:
1,83 kN
PW:
146 N/mm<sup>2</sup>
PN:
109 N/mm<sup>2</sup>
FA:
15 kN
Gewicht:
0,002 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, Wellenspannelement, Wellenspannsatz, Konus-Spannringe, Welle-Nabe-Verbindungen, Wellenspannsätze, COM R, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, clamping set, locking couplings, locking assemblies, Welle Nabe Verbindung, locking device, locking assembly, locking devices, COM-R, Spannsätze, Welle-Nabe Verbindung, Welle-Nabe-Verbindung, clamping sets, Wellenspannelemente, locking coupling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.