Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61500010 Spannsatz COM-R Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61500010
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61500010
EAN/GTIN:
     4067201186861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für niedrige bis mittlere Drehmomente.
  • Nicht selbstzentrierend.
  • Lose Spannringe. Ein kundenseitiger Druckflansch und kundenseitige Schrauben sind erforderlich. Die Schraubenanzahl und Schraubengröße kann variiert werden.
  • Bis zu vier Spannsätze können hintereinander eingebaut werden.
  • Vielseitig verwendbar, bei maximaler konstruktiver Freiheit.



Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µ, m.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=500mm für 270.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Weitere Informationen:
d:
10 mm
D:
13 mm
L:
4,5 mm
L1:
3,7 mm
Drehmoment T:
10 Nm
Axialkraft Fax:
1,83 kN
PW:
130 N/mm<sup>2</sup>
PN:
101 N/mm<sup>2</sup>
FA:
16 kN
Gewicht:
0,002 kg
Weitere Suchbegriffe: Welle Nabe Verbindung, Welle-Nabe-Verbindungen, Konus-Spannringe, Welle-Nabe Verbindung, locking coupling, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, COM-R, Wellenspannsätze, locking device, Wellenspannsatz, locking couplings, Spannsätze, COM R, clamping set, Wellenspannelemente, locking assembly, Wellenspannelement, Spannsatz, locking devices, clamping sets, Welle-Nabe-Verbindung, locking assemblies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.