Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61500015 Spannsatz COM-R Bohrung 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61500015
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61500015
EAN/GTIN:
     4067201189725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für niedrige bis mittlere Drehmomente.
  • Nicht selbstzentrierend.
  • Lose Spannringe. Ein kundenseitiger Druckflansch und kundenseitige Schrauben sind erforderlich. Die Schraubenanzahl und Schraubengröße kann variiert werden.
  • Bis zu vier Spannsätze können hintereinander eingebaut werden.
  • Vielseitig verwendbar, bei maximaler konstruktiver Freiheit.



Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µ, m.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=500mm für 270.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Weitere Informationen:
d:
15 mm
D:
19 mm
L:
6,3 mm
L1:
5,3 mm
Drehmoment T:
25 Nm
Axialkraft Fax:
3,34 kN
PW:
113 N/mm<sup>2</sup>
PN:
88 N/mm<sup>2</sup>
FA:
27 kN
Gewicht:
0,005 kg
Weitere Suchbegriffe: clamping set, Wellenspannelemente, locking devices, Spannsatz, Wellenspannsatz, locking assembly, Welle-Nabe-Verbindung, locking assemblies, locking device, Spannsätze, Welle Nabe Verbindung, locking couplings, Wellenspannelement, clamping sets, COM-R, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Wellenspannsätze, Welle-Nabe-Verbindungen, COM R, Konus-Spannringe, locking coupling, Welle-Nabe Verbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.