Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61500017 Spannsatz COM-R Bohrung 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61500017
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61500017
EAN/GTIN:
     4067201186878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für niedrige bis mittlere Drehmomente.
  • Nicht selbstzentrierend.
  • Lose Spannringe. Ein kundenseitiger Druckflansch und kundenseitige Schrauben sind erforderlich. Die Schraubenanzahl und Schraubengröße kann variiert werden.
  • Bis zu vier Spannsätze können hintereinander eingebaut werden.
  • Vielseitig verwendbar, bei maximaler konstruktiver Freiheit.



Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µ, m.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=500mm für 270.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Weitere Informationen:
d:
17 mm
D:
21 mm
L:
6,3 mm
L1:
5,3 mm
Drehmoment T:
29 Nm
Axialkraft Fax:
3,59 kN
PW:
102 N/mm<sup>2</sup>
PN:
82 N/mm<sup>2</sup>
FA:
27 kN
Gewicht:
0,006 kg
Weitere Suchbegriffe: locking coupling, clamping sets, locking couplings, clamping set, COM-R, Spannsätze, Welle Nabe Verbindung, Welle-Nabe-Verbindungen, locking assembly, locking assemblies, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Wellenspannelement, Konus-Spannringe, Welle-Nabe Verbindung, Wellenspannsatz, Welle-Nabe-Verbindung, COM R, Wellenspannsätze, locking device, Wellenspannelemente, Spannsatz, locking devices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.