Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61500020 Spannsatz COM-R Bohrung 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61500020
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61500020
EAN/GTIN:
     4067201187004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle-nabe-spannsatz bohrung 20 mm
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für niedrige bis mittlere Drehmomente.
  • Nicht selbstzentrierend.
  • Lose Spannringe. Ein kundenseitiger Druckflansch und kundenseitige Schrauben sind erforderlich. Die Schraubenanzahl und Schraubengröße kann variiert werden.
  • Bis zu vier Spannsätze können hintereinander eingebaut werden.
  • Vielseitig verwendbar, bei maximaler konstruktiver Freiheit.



Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µ, m.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=500mm für 270.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Weitere Informationen:
d:
20 mm
D:
25 mm
L:
6,3 mm
L1:
5,3 mm
Drehmoment T:
55 Nm
Axialkraft Fax:
5,54 kN
PW:
140 N/mm<sup>2</sup>
PN:
109 N/mm<sup>2</sup>
FA:
33 kN
Gewicht:
0,009 kg
Weitere Suchbegriffe: Welle-Nabe Verbindung, locking devices, Konus-Spannringe, clamping sets, Spannsatz, locking couplings, COM R, Welle Nabe Verbindung, Wellenspannelemente, clamping set, locking device, Welle-Nabe-Verbindung, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Welle-Nabe-Verbindungen, locking coupling, Wellenspannelement, Wellenspannsätze, COM-R, Spannsätze, locking assembly, locking assemblies, Wellenspannsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
716
1
€ 10,00*
ab € 1,87*
€ 4,71*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,19*
€ 9,20*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.