Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61512800 Spannsatz SIG Bohrung 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61512800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61512800
EAN/GTIN:
     4067201340768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).



Der Spannsatz besteht aus drei Teilen und ermöglicht die Befestigung
eines Antriebsrades mit zylindrischer Bohrung auf einer zylindrischen
Welle.



- Keine Bearbeitung der Welle erforderlich.



- Sehr geringer Platzbedarf.



- Selbstzentrierend.



- Axiale Verschiebung bei der Montage.



- Die Verbindung ist mittels Abziehwerkzeug wieder demontierbar.



Erforderliche Toleranzen: Welle: h8. Bohrung des zu spannenden Teils: H8.



Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.






Montage: Welle und Nabe müssen unbedingt entfettet werden.
Spannsatz muss fast vollständig entfetted werden. Mit
Drehmomentschlüssel mit Sechskantschlüssel mit dem
Anzugsmoment TA laut Tabelle festschrauben.

Weitere Informationen:
d:
28 mm
D:
36 mm
L:
35 mm
L1:
29 mm
A:
27 mm
Übertragbares Drehmoment T:
48 Nm
Gewindegröße:
M32x1 Gewindegröße
SW:
38 mm
Anzugsmoment TA:
45 Nm
Gewicht:
95 g
Weitere Suchbegriffe: Welle-Nabe-Verbindungen, clamping set, Spannsätze, Spannbuchsen, Spannbuchse, locking devices, locking assembly, locking assemblies, Spannsatz, locking couplings, rostfrei, Welle-Nabe-Verbindung, Edelstahl, locking device, SIG, stainless, locking coupling, clamping sets, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,40*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.