Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61520020 Spannsatz SSG Bohrung 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61520020
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61520020
EAN/GTIN:
     4067201187240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für niedrige Drehmomente.
  • Auch für kleine Nabendurchmesser geeignet.
  • Selbstzentrierend.
  • Selbstsichernd.
  • Axiale Verschiebung bei der Montage.


Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe: max. 12,5 µ, m.
Weitere Informationen:
d:
20 mm
D:
30 mm
L:
32 mm
L1:
20 mm
L2:
24 mm
D1:
38 mm
T:
110 Nm
Fax:
11 kN
PW:
69 N/mm²
PN:
44 N/mm²
Nutmutter 8.8:
M25x1,5 Gewindegröße
TA:
160 Nm
Gewicht:
0,11 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannsätze, Spannsatz, locking devices, clamping set, locking assemblies, locking assembly, locking couplings, Wellenspannsätze, clamping sets, locking coupling, Welle-Nabe-Verbindung, Wellenspannsatz, Welle Nabe Verbindung, Wellenspannelement, Welle-Nabe Verbindung, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, SSG, Wellenspannelemente, Welle-Nabe-Verbindungen, locking device
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
191
1
€ 10,00*
ab € 7,63*
€ 12,71*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,18*
€ 22,59*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.