Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61530025 Spannsatz COM-A Bohrung 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61530025
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61530025
EAN/GTIN:
     4067201186960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl.




  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches)
    auf einer Welle.


  • Für mittelhohe Drehmomente, wie COM-A, jedoch mit geschlitzten
    Druckringen.


  • Nicht selbstzentrierend.


  • Selbstlösend bei Demontage.


  • Keine axiale Verschiebung bei der Montage.


Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz:
max. 12,5 µ, m.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis
d=1000mm für 2.336.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf
Anfrage. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Weitere Informationen:
d:
25 mm
D:
50 mm
L:
20 mm
A:
- mm
L1:
17 mm
L2:
26 mm
T:
470 Nm
Fax:
39 kN
PW:
204 N/mm²
PN:
105 N/mm²
Schrauben 12.9:
8 x M6 Anz. x Größe
TA:
15 Nm
Gewicht:
0,23 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannsätze, Wellenspannsätze, locking devices, Welle Nabe Verbindung, Welle-Nabe-Verbindung, Spannsatz, COM-AS, locking couplings, Wellenspannsatz, locking assembly, clamping set, locking coupling, clamping sets, Welle-Nabe-Verbindungen, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Wellenspannelemente, locking assemblies, Welle-Nabe Verbindung, Wellenspannelement, locking device
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61552500
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.