Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61530032 Spannsatz COM-A Bohrung 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61530032
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61530032
EAN/GTIN:
     4067201187820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl.




  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches)
    auf einer Welle.


  • Für mittelhohe Drehmomente, wie COM-A, jedoch mit geschlitzten
    Druckringen.


  • Nicht selbstzentrierend.


  • Selbstlösend bei Demontage.


  • Keine axiale Verschiebung bei der Montage.


Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz:
max. 12,5 µ, m.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis
d=1000mm für 2.336.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf
Anfrage. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Weitere Informationen:
d:
32 mm
D:
60 mm
L:
20 mm
A:
- mm
L1:
17 mm
L2:
26 mm
T:
810 Nm
Fax:
51 kN
PW:
213 N/mm²
PN:
118 N/mm²
Schrauben 12.9:
12 x M6 Anz. x Größe
TA:
15 Nm
Gewicht:
0,30 kg
Weitere Suchbegriffe: COM-AS, Welle-Nabe-Verbindungen, locking devices, Spannsätze, Welle-Nabe Verbindung, Spannsatz, Wellenspannelement, Welle-Nabe-Verbindung, Wellenspannsatz, Wellenspannsätze, locking device, clamping set, Welle Nabe Verbindung, locking assembly, locking assemblies, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, locking couplings, clamping sets, locking coupling, Wellenspannelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61553200
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.