Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61541100 Spannsatz BAR Bohrung 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61541100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61541100
EAN/GTIN:
     4067201115311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl.

  • Kostengünstig.
  • Einfacher Aufbau.
  • Für mittlere Drehmomente.
  • Ideale Spannungsverteilung zwischen Welle und Nabe.
  • Großer Spannbereich.
  • Welle und Nabe bis Qualität h8/H8. Rautiefe Rz: <, 12,5 µ, m.
  • Sehr gute Zentrierfähigkeit und Rundlauf.
  • Welle und Nabe ohne besondere Rundlauftoleranz.
  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
  • Einfache Montage.
  • Problemlose Demontage.


Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Weitere Informationen:
d:
11 mm
D:
22 mm
L:
13 mm
L1:
12,5 mm
L2:
15,5 mm
Übertragbares Drehmoment T:
21 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
4 kN
Flächenpressung Welle PW:
108 N/mm²
Flächenpressung Nabe PN:
54 N/mm²
Schraubengröße (DIN 912, 12.9):
M2,5 x 12 Schraubengröße (DIN
Anzugsmoment TA:
1,2 Nm
Schraubenanzahl:
4 Stück
Gewicht:
0,024 kg
Weitere Suchbegriffe: locking device, Welle-Nabe-Verbindung, locking assemblies, Welle-Nabe-Verbindungen, clamping sets, Spannhuelse, Spannhuelsen, Spannhülsen, locking coupling, Spannbuchsen, Spannsätze, BAR, clamping set, locking assembly, locking couplings, Spannhülse, Spannsatz, Spannbuchse, locking devices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61571100
ab € 22,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.