Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61541200 Spannsatz BAR Bohrung 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61541200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61541200
EAN/GTIN:
     4067201115328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl.

  • Kostengünstig.
  • Einfacher Aufbau.
  • Für mittlere Drehmomente.
  • Ideale Spannungsverteilung zwischen Welle und Nabe.
  • Großer Spannbereich.
  • Welle und Nabe bis Qualität h8/H8. Rautiefe Rz: <, 12,5 µ, m.
  • Sehr gute Zentrierfähigkeit und Rundlauf.
  • Welle und Nabe ohne besondere Rundlauftoleranz.
  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
  • Einfache Montage.
  • Problemlose Demontage.


Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Weitere Informationen:
d:
12 mm
D:
22 mm
L:
13 mm
L1:
12,5 mm
L2:
15,5 mm
Übertragbares Drehmoment T:
24 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
4 kN
Flächenpressung Welle PW:
102 N/mm²
Flächenpressung Nabe PN:
55 N/mm²
Schraubengröße (DIN 912, 12.9):
M2,5 x 12 Schraubengröße (DIN
Anzugsmoment TA:
1,2 Nm
Schraubenanzahl:
4 Stück
Gewicht:
0,022 kg
Weitere Suchbegriffe: Welle-Nabe-Verbindungen, Spannbuchse, Spannhülse, BAR, clamping sets, locking devices, locking assembly, Spannsatz, Spannsätze, locking device, Spannhülsen, locking coupling, clamping set, Spannhuelsen, Spannhuelse, Welle-Nabe-Verbindung, locking couplings, Spannbuchsen, locking assemblies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61571200
ab € 22,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.