Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61550305 Spannsatz TOK A Größe 5x14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61550305
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61550305
EAN/GTIN:
     4067201256502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für mittelhohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).


Weitere Informationen:
d:
5 mm
D:
14 mm
L:
19 mm
L1:
15 mm
T:
10 Nm
Fax:
4,0 kN
Pw:
264 N/mm<sup>2</sup>
PN:
97 N/mm<sup>2</sup>
SW:
14 mm
TA:
10 Nm
Gewicht:
18 g
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, locking assembly, TOK, Spannbuchse, locking assemblies, locking device
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61558305
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.