Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61551145Q Spannsatz COM-L QPQ Größe 45-75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61551145Q
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61551145Q
EAN/GTIN:
     4067201304616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl, QPQ-beschichtet.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • QPQ-beschichtet: Hohe Korrosionsbeständigkeit, verbesserte Dauerfestigkeit, weitgehend lebensmittelneutral.
  • Für besonders hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage möglich (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).
  • Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04mm. Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5 µ, m. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.





Weitere Informationen:
d:
45 mm
D:
75 mm
L1:
44 mm
L:
54 mm
C*:
5 mm
L2:
62 mm
Übertragbares Drehmoment T:
3390 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
151 kN
Flächenpressung Welle PW:
261 N/mm²
Flächenpressung Nabe PN:
121 N/mm²
Schrauben (DIN 912, 12.9):
7 x M8 x 50 Anz. x Größe
Anzugsmoment TA:
41 Nm
Gewicht:
0,74 kg
Weitere Suchbegriffe: Ausführung L COM L COM-L Spannsatz Spannsät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,67*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.