Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61551148 Spannsatz COM-L B=48mm Größe 48-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61551148
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61551148
EAN/GTIN:
     4067201113799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für besonders hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage möglich (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).
  • Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04mm. Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5 µ, m. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.



Weitere Informationen:
d:
48 mm
D:
80 mm
L1:
56 mm
L:
64 mm
C*:
4 mm
L2:
72 mm
Übertragbares Drehmoment T:
3920 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
159 kN
Flächenpressung Welle PW:
161 N/mm²
Flächenpressung Nabe PN:
96 N/mm²
Schrauben (DIN 912, 12.9):
8 x M8 x 55 Anz. x Größe
Anzugsmoment TA:
41 Nm
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: clamping set, Wellenspannelemente, clamping device, Spannsätze, Welle-Nabe Verbindung, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, COM-L, Wellenspannsatz, COM L, Wellenspannelement, Welle Nabe Verbindung, Welle-Nabe-Verbindung, locking device, Spannsatz, Welle-Nabe-Verbindungen, Ausführung L, locking assembly, Wellenspannsätze, locking assemblies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.