Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61551150Q Spannsatz COM-L QPQ Größe 50-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61551150Q
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61551150Q
EAN/GTIN:
     4067201304630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl, QPQ-beschichtet.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • QPQ-beschichtet: Hohe Korrosionsbeständigkeit, verbesserte Dauerfestigkeit, weitgehend lebensmittelneutral.
  • Für besonders hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage möglich (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).
  • Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04mm. Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5 µ, m. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.





Weitere Informationen:
d:
50 mm
D:
80 mm
L1:
56 mm
L:
64 mm
C*:
4 mm
L2:
72 mm
Übertragbares Drehmoment T:
4110 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
163 kN
Flächenpressung Welle PW:
156 N/mm²
Flächenpressung Nabe PN:
97 N/mm²
Schrauben (DIN 912, 12.9):
8 x M8 x 55 Anz. x Größe
Anzugsmoment TA:
41 Nm
Gewicht:
1,26 kg
Weitere Suchbegriffe: Ausführung L COM L COM-L Spannsatz Spannsät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,82*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.