Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61551175Q Spannsatz COM-L QPQ Größe 75-115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61551175Q
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61551175Q
EAN/GTIN:
     4067201304760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl, QPQ-beschichtet.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • QPQ-beschichtet: Hohe Korrosionsbeständigkeit, verbesserte Dauerfestigkeit, weitgehend lebensmittelneutral.
  • Für besonders hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage möglich (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).
  • Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04mm. Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5 µ, m. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.





Weitere Informationen:
d:
75 mm
D:
115 mm
L1:
70 mm
L:
78 mm
C*:
5 mm
L2:
88 mm
Übertragbares Drehmoment T:
11900 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
340 kN
Flächenpressung Welle PW:
159 N/mm²
Flächenpressung Nabe PN:
104 N/mm²
Schrauben (DIN 912, 12.9):
10 x M10 x 60 Anz. x Größe
Anzugsmoment TA:
83 Nm
Gewicht:
3,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Ausführung L COM L COM-L Spannsatz Spannsät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,65*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.