Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61553000 Spannsatz COM-A B=30mm Größe 30-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61553000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61553000
EAN/GTIN:
     4067201130048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl. Spannsatz für mittelhohe Drehmomente, nicht
selbstzentrierend.



Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz:
max. 12,5 µ, m.



Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett
verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf
Anziehmoment anziehen.



Demontage: Durch die großen Kegelwinkel löst sich der Spannsatz
nach dem Lösen der Schrauben von selbst. Zum Entfernen des vorderen
Ringes sind an den verzinkten Schrauben 3 größere Gewindegänge
vorhanden, die in den vorderen Ring eingreifen.






Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Weitere Informationen:
d:
30 mm
D:
55 mm
L:
20 mm
L2:
26 mm
Übertragbares Drehmoment T:
520 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
36 kN
Flächenpressung Nabe P:
99 N/mm²
Schrauben:
10 x M6 DIN 912
Anzugsmoment TA:
15 Nm
Gewicht:
0,26 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannsätze, locking coupling, locking device, COM-A, Welle-Nabe-Verbindungen, Spannbuchsen, clamping sets, Welle-Nabe-Verbindung, locking devices, Spannsatz, clamping set, locking assembly, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, locking couplings, Spannbuchse, locking assemblies
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1573
1
€ 10,00*
ab € 6,77*
€ 12,73*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 12,23*
€ 22,78*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61530030
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.