Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61557035 Spannsatz COM-D B=35mm Größe 35-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61557035
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61557035
EAN/GTIN:
     4067201110835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).
  • Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04mm. Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5 µ, m.


Sie haben einen Spannsatz mit einer Fremdbezeichnung?
Diesen können Sie hier in unserem Austauschtool umschlüsseln:

MÄDLER Tools - Austauschtool Welle-Nabe-Verbindungen

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Bezeichnung:
COM-D
Bauform:
Zylindrisch mit mehreren Schrauben
Selbstzentrierung:
Ja
Oberfläche:
Unveredelt
Innendurchmesser [d]:
35 [mm]
Außendurchmesser [D]:
60 [mm]
[L1]:
26 [mm]
[A]:
30 [mm]
Länge [L]:
39 [mm]
[L2]:
45 [mm]
Übertragbares Drehmoment [T]:
1220 [Nm]
Übertragbare Axialkraft [Fax]:
71 [kN]
Flächenpressung Welle [PW]:
206 [N/mm2]
Flächenpressung Nabe [PN ]:
120 [N/mm2]
Schrauben 12.9 (Anz. x Größe):
8 x M6 x 25
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben [TA]:
17 [Nm]
Gewicht:
0,50 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Ausführung D, COM, Wellenspannsatz, Welle-Nabe-Verbindung, clamping set, Wellenspannelement, Wellenspannsätze, Welle Nabe Verbindung, locking assembly, Spannsatz, COM-D, Welle-Nabe-Verbindungen, Spannsätze, Welle-Nabe Verbindung, locking device, locking assemblies, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Wellenspannelemente, clamping device
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
206
1
€ 10,00*
ab € 7,96*
€ 15,42*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 14,70*
€ 27,35*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.