Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61557122 Spannsatz COM-C B=22mm Größe 22-47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61557122
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61557122
EAN/GTIN:
     4067201110705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für mittlere bis hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Keine axiale Verschiebung bei der Montage.
  • Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04mm. Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5µ, m. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.



Weitere Informationen:
d:
22 mm
D:
47 mm
L1:
26 mm
A:
30 mm
L:
39 mm
L2:
45 mm
D1:
53 mm
Übertragbares Drehmoment T:
370 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
34 kN
Flächenpressung Welle PW:
160 N/mm²
Flächenpressung Nabe PN:
75 N/mm²
Schrauben (DIN 912, 12.9):
6 x M6 x 22 Anz. x Größe
Anzugsmoment TA:
17 Nm
Gewicht:
0,37 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, clamping device, Welle Nabe Verbindung, locking assemblies, Spannsätze, Welle-Nabe-Verbindungen, locking assembly, Spannsatz, COM-C, locking device, Wellenspannelement, Welle-Nabe-Verbindung, Wellenspannsatz, Welle-Nabe Verbindung, Wellenspannsätze, COM Ausführung C, Wellenspannelemente, clamping set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.