Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61557155 Spannsatz COM-C B=55mm Größe 55-85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61557155
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61557155
EAN/GTIN:
     4067201118947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für mittlere bis hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Keine axiale Verschiebung bei der Montage.
  • Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04mm. Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5µ, m. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.



Weitere Informationen:
d:
55 mm
D:
85 mm
L1:
30 mm
A:
35 mm
L:
47 mm
L2:
55 mm
D1:
91 mm
Übertragbares Drehmoment T:
2310 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
84 kN
Flächenpressung Welle PW:
135 N/mm²
Flächenpressung Nabe PN:
90 N/mm²
Schrauben (DIN 912, 12.9):
8 x M8 x 30 Anz. x Größe
Anzugsmoment TA:
41 Nm
Gewicht:
1,10 kg
Weitere Suchbegriffe: clamping device, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Wellenspannelement, Welle Nabe Verbindung, Welle-Nabe Verbindung, Spannsätze, locking device, Wellenspannsatz, COM-C, COM Ausführung C, Welle-Nabe-Verbindungen, locking assemblies, Welle-Nabe-Verbindung, Spannsatz, Wellenspannelemente, Wellenspannsätze, clamping set, locking assembly
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
1
€ 10,00*
ab € 15,99*
€ 30,87*
16 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 28,74*
€ 52,69*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.