Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61557380 Spannsatz COM-CB1 Bohrung 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61557380
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61557380
EAN/GTIN:
     4067201186632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für mittlere bis höhere Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Selbstsichernd.
  • Axiale Verschiebung bei der Montage.


Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µ, m.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=200mm für 69.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Weitere Informationen:
d:
80 mm
D:
120 mm
L:
40 mm
A:
30 mm
L1:
24 mm
L2:
50 mm
T:
7400 Nm
Fax:
190 kN
PW:
260 N/mm²
PN:
130 N/mm²
Schrauben 12.9:
8 x M10 Anz. x Größe
TA:
70 Nm
Gewicht:
1,70 kg
Weitere Suchbegriffe: clamping set, Welle-Nabe-Verbindungen, locking device, locking assemblies, Spannsatz, locking assembly, Wellenspannelemente, locking devices, Welle Nabe Verbindung, Welle-Nabe-Verbindung, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, COM-CB1, Wellenspannsatz, locking coupling, Wellenspannelement, Wellenspannsätze, Spannsätze, Welle-Nabe Verbindung, clamping sets, locking couplings, COM CB1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.