Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61557728 Spannsatz COM-CB3 L Bohrung 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61557728
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61557728
EAN/GTIN:
     4067201188629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Drei Baureihen, für mittlere, hohe und sehr hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Selbstsichernd.
  • Keine axiale Verschiebung bei der Montage.


Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µ, m. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Weitere Informationen:
d:
28 mm
Reihe:
leicht
D:
55 mm
L:
30 mm
A:
22 mm
L1:
17 mm
L2:
38 mm
D1:
62 mm
T:
443 Nm
Fax:
32 kN
PW:
176 N/mm²
PN:
89 N/mm²
Schrauben 12.9:
3 x M8 Anz. x Größe
TA:
41 Nm
Gewicht:
0,40 kg
Weitere Suchbegriffe: clamping sets, Wellenspannelemente, Wellenspannsatz, Welle Nabe Verbindung, locking assemblies, locking coupling, COM-CB3, Wellenspannelement, clamping set, Welle-Nabe Verbindung, Welle-Nabe-Verbindung, locking devices, locking assembly, Spannsatz, locking device, Spannsätze, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, locking couplings, COM CB3, Welle-Nabe-Verbindungen, Wellenspannsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.