Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61557930 Spannsatz COM-CB3 S Bohrung 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61557930
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61557930
EAN/GTIN:
     4067201188551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Drei Baureihen, für mittlere, hohe und sehr hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Selbstsichernd.
  • Keine axiale Verschiebung bei der Montage.


Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µ, m. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Weitere Informationen:
d:
30 mm
Reihe:
schwer
D:
80 mm
L:
33 mm
A:
25 mm
L1:
20 mm
L2:
41 mm
D1:
87 mm
T:
1100 Nm
Fax:
74 kN
PW:
325 N/mm²
PN:
122 N/mm²
Schrauben 12.9:
7 x M8 Anz. x Größe
TA:
41 Nm
Gewicht:
1,02 kg
Weitere Suchbegriffe: Welle-Nabe Verbindung, locking devices, locking assembly, Wellenspannelement, Wellenspannsätze, COM-CB3, locking assemblies, Wellenspannelemente, Welle Nabe Verbindung, Spannsätze, Wellenspannsatz, clamping sets, COM CB3, Welle-Nabe-Verbindung, clamping set, locking couplings, Welle-Nabe-Verbindungen, locking device, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Spannsatz, locking coupling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.