Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61557932 Spannsatz COM-CB3 S Bohrung 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61557932
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61557932
EAN/GTIN:
     4067201186281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Drei Baureihen, für mittlere, hohe und sehr hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Selbstsichernd.
  • Keine axiale Verschiebung bei der Montage.


Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µ, m. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Weitere Informationen:
d:
32 mm
Reihe:
schwer
D:
80 mm
L:
33 mm
A:
25 mm
L1:
20 mm
L2:
41 mm
D1:
87 mm
T:
1180 Nm
Fax:
74 kN
PW:
305 N/mm²
PN:
122 N/mm²
Schrauben 12.9:
7 x M8 Anz. x Größe
TA:
41 Nm
Gewicht:
1,01 kg
Weitere Suchbegriffe: clamping set, locking device, COM CB3, Welle-Nabe-Verbindung, locking devices, Welle Nabe Verbindung, Spannsätze, Wellenspannsatz, Wellenspannsätze, Wellenspannelemente, COM-CB3, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Welle-Nabe-Verbindungen, Spannsatz, locking assemblies, Welle-Nabe Verbindung, locking coupling, locking couplings, Wellenspannelement, clamping sets, locking assembly
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.