Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61564200 Spannsatz COM-B B=42mm Größe 42-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61564200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61564200
EAN/GTIN:
     4067201113584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl. Spannsatz für mittlere Drehmomente,
selbstzentrierend, selbstsichernd.



Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz:
max. 12,5 µ, m.



Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett
verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf
Anziehmoment anziehen. Demontage: Sämtliche Spannschrauben
entfernen und in die (normalerweise freien) Abdrückgewinde des vorderen
Flansches einschrauben, bis dieser sich löst.






Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Weitere Informationen:
d:
42 mm
D:
55 mm
L:
52 mm
A:
45 mm
L1:
32 mm
L2:
58 mm
D1:
78 mm
Übertragbares Drehmoment T:
1000 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
47 kN
Pw:
90 N/mm²
Flächenpressung Nabe PN:
70 N/mm²
Schrauben:
8 x M6 DIN 912, 12.9
Anzugsmoment TA:
17 Nm
Gewicht:
0,85 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannbuchse, Welle-Nabe-Verbindungen, locking coupling, Spannsätze, Welle-Nabe-Verbindung, locking couplings, locking assembly, Spannsatz, locking device, clamping sets, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, clamping set, locking devices, Spannbuchsen, COM-B, locking assemblies
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
100
1
€ 10,00*
ab € 15,59*
€ 29,21*
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 27,41*
€ 49,07*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.