Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61577607 Spannsatz COM B QPQ Bohrung 07 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61577607
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61577607
EAN/GTIN:
     4067201281160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl,QPQ-beschichtet. Spannschrauben 12.9 mit
spezieller Beschichtung. Die QPQ-Oberflächenveredelung hat die
wesentliche Aufgabe, Maschinenteile gegen Verschleiß und Korrosion
zuschützen, erfüllt aber zudem weitere funktionelle Anforderungen, wie
z.B. Erhöhung der Dauerfestigkeit.






Spannsatz für mittlere Drehmomente, selbstzentrierend, selbstsichernd.



Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz:
max. 12,5 µ, m.



Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett
verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf
Anziehmoment anziehen. Demontage: Sämtliche Spannschrauben
entfernen und in die (normalerweise freien) Abdrückgewinde des vorderen
Flansches einschrauben, bis dieser sich löst.






Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Weitere Informationen:
d:
7 mm
D:
15 mm
L:
25 mm
A:
22 mm
L1:
12 mm
L2:
29 mm
D1:
27 mm
Übertragbares Drehmoment T:
24 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
7 kN
Pw:
223 N/mm²
Flächenpressung Nabe PN:
111 N/mm²
Schrauben:
3 x M4 x 12 DIN 912, 12.9
Anzugsmoment TA:
5 Nm
Gewicht:
0,07 kg
Weitere Suchbegriffe: locking assembly, Spannsätze, Welle-Nabe-Verbindung, COM-B, Spannbuchse, Spannsatz, QPQ, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, clamping set, locking device, locking assemblies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61560700
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.