Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61577632 Spannsatz COM B QPQ Bohrung 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61577632
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61577632
EAN/GTIN:
     4067201281986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl,QPQ-beschichtet. Spannschrauben 12.9 mit
spezieller Beschichtung. Die QPQ-Oberflächenveredelung hat die
wesentliche Aufgabe, Maschinenteile gegen Verschleiß und Korrosion
zuschützen, erfüllt aber zudem weitere funktionelle Anforderungen, wie
z.B. Erhöhung der Dauerfestigkeit.






Spannsatz für mittlere Drehmomente, selbstzentrierend, selbstsichernd.



Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz:
max. 12,5 µ, m.



Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett
verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf
Anziehmoment anziehen. Demontage: Sämtliche Spannschrauben
entfernen und in die (normalerweise freien) Abdrückgewinde des vorderen
Flansches einschrauben, bis dieser sich löst.






Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Weitere Informationen:
d:
32 mm
D:
43 mm
L:
45 mm
A:
38 mm
L1:
25 mm
L2:
51 mm
D1:
65 mm
Übertragbares Drehmoment T:
540 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
35 kN
Pw:
115 N/mm²
Flächenpressung Nabe PN:
86 N/mm²
Schrauben:
6 x M6 x 18 DIN 912, 12.9
Anzugsmoment TA:
17 Nm
Gewicht:
0,49 kg
Weitere Suchbegriffe: COM-B, clamping set, QPQ, Spannsätze, locking assemblies, Spannbuchse, locking device, Welle-Nabe-Verbindung, Spannsatz, locking assembly, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61563200
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.