Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61583000 Schrumpfscheibe ST Innen-Ø 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61583000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61583000
EAN/GTIN:
     4067201110446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfscheibe
schrumpfscheibe


Werkstoff: 42CrMo4 vergütet.




  • Sehr hohe Drehmomente.


  • Keine axiale Welle-Nabe-Verschiebung.


  • Schnelle Montage.


  • Schnelle Demontage.


Höchste zul. Rauheit: RZ=16 μ, m. Nabenaußen-Ø Toleranz = h9.


Empf. Toleranzen für Nabenbohrung/Wellendurchmesser: bis dw Ø 30 =
H6/j6, Ø 31-50 = H6/h6, Ø 51-65 = H6/g6.



Kontaktflächen von Welle und Nabe unbedingt entfetten! Nur die
Schrumpfscheibe und die Schrauben mit MoS2 einfetten und auf die Nabe
aufsetzen. Spannschrauben von Hand gleichmäßig Rautiefe, Toleranzen und
Montage eindrehen. Dann die Spannschrauben gleichmäßig der Reihe nach
(nicht überkreuzt) in mehreren Umläufen mit stufenweise erhöhtem



Drehmoment anziehen, bis das Schrauben anzugsmoment TA in der Tabelle
erreicht ist. Mehrere Anzugsvorgänge sind notwendig, um den
erforderlichen TA-Wert zu erreichen. Die angegebenen Werte für T sind
für eine Montage des gefetteten Spannsatzes berechnet.

Weitere Informationen:
Innen-Ø d:
30 mm
Wellen-Ø dw:
24 - 26 mm
Drehmom. T:
350 - 470 Nm
D:
60 mm
L:
22 mm
L2:
25,5 mm
l:
16 mm
e:
3,0 mm
Schrauben:
7 x M5 x 18 Anzahl x Größe
Anzugsmoment TA:
5 Nm
Flächenpressung PW:
159 - 184 N/mm²
Gewicht:
0,33 kg
Weitere Suchbegriffe: clamping set, clamping sets, Wellenspannelement, shrink discs, shrink disc, Aussenspannsatz, Wellenspannsätze, Wellenspannelemente, Welle Nabe Verbindung, Welle-Nabe-Verbindung, locking assembly, Schrumpfscheiben, Welle-Nabe-Verbindungen, Außenspannsatz, Spannsatz, locking assemblies, Wellenspannsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
39
1
€ 10,00*
ab € 14,12*
€ 23,02*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 22,16*
€ 31,89*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.