Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61587016 Schrumpfscheibe ST-B Innen-Ø 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61587016
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61587016
EAN/GTIN:
     4067201185239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfscheibe
schrumpfscheibe


Werkstoff: Stahl.




  • Hohe Drehmomente.


  • Keine axiale Welle-Nabe-Verschiebung.


  • Schnelle Montage.


  • Schnelle Demontage.



Toleranzen, Rauhtiefe: Ein guter Drehvorgang ist ausreichend.
Höchste zul. Rautiefe: Rt=12,5µ, m. Höchste zul. Toleranz für die Welle:
h8. Toleranzen für dw / d: H8 / h8. Während des Schraubenanziehens
erfolgt keine axiale Verschiebung der Nabe gegenüber der Welle. Weitere
Größen bis Innendurchmesser 300mm auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Innen-Ø d:
16 mm
Wellen-Ø dw:
13-14 mm
Drehmom. T:
70 - 90 Nm
D:
41 mm
L:
15 mm
L2:
18,5 mm
l:
11 mm
e:
2 mm
Schrauben:
5 x M5 Anzahl x Größe
Anzugsmoment TA:
4 Nm
Flächenpressung PW:
133 N/mm²
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: shrink disc, Welle-Nabe-Verbindungen, Wellenspannelemente, Aussenspannsatz, shrink fitting disks, clamping set, Wellenspannsatz, locking device, Außenspannsatz, locking assembly, Wellenspannelement, shrink fitting discs, Spannsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.