Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61587036 Schrumpfscheibe ST-B Innen-Ø 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61587036
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61587036
EAN/GTIN:
     4067201184959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfscheibe
schrumpfscheibe


Werkstoff: Stahl.




  • Hohe Drehmomente.


  • Keine axiale Welle-Nabe-Verschiebung.


  • Schnelle Montage.


  • Schnelle Demontage.



Toleranzen, Rauhtiefe: Ein guter Drehvorgang ist ausreichend.
Höchste zul. Rautiefe: Rt=12,5µ, m. Höchste zul. Toleranz für die Welle:
h8. Toleranzen für dw / d: H8 / h8. Während des Schraubenanziehens
erfolgt keine axiale Verschiebung der Nabe gegenüber der Welle. Weitere
Größen bis Innendurchmesser 300mm auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Innen-Ø d:
36 mm
Wellen-Ø dw:
28 - 31 mm
Drehmom. T:
440 - 610 Nm
D:
72 mm
L:
23,5 mm
L2:
27,5 mm
l:
18 mm
e:
2,75 mm
Schrauben:
5 x M6 Anzahl x Größe
Anzugsmoment TA:
12 Nm
Flächenpressung PW:
307 N/mm²
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Aussenspannsatz, Außenspannsatz, Wellenspannsatz, Spannsatz, shrink fitting disks, Wellenspannelemente, Welle-Nabe-Verbindungen, Wellenspannelement, shrink fitting discs, clamping set, shrink disc, locking assembly, locking device
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.