Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61587050 Schrumpfscheibe ST-B Innen-Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61587050
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61587050
EAN/GTIN:
     4067201185277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfscheibe
schrumpfscheibe


Werkstoff: Stahl.




  • Hohe Drehmomente.


  • Keine axiale Welle-Nabe-Verschiebung.


  • Schnelle Montage.


  • Schnelle Demontage.



Toleranzen, Rauhtiefe: Ein guter Drehvorgang ist ausreichend.
Höchste zul. Rautiefe: Rt=12,5µ, m. Höchste zul. Toleranz für die Welle:
h8. Toleranzen für dw / d: H8 / h8. Während des Schraubenanziehens
erfolgt keine axiale Verschiebung der Nabe gegenüber der Welle. Weitere
Größen bis Innendurchmesser 300mm auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Innen-Ø d:
50 mm
Wellen-Ø dw:
38 - 42 mm
Drehmom. T:
980 - 1150 Nm
D:
90 mm
L:
27,5 mm
L2:
31,5 mm
l:
22 mm
e:
2,75 mm
Schrauben:
8 x M6 Anzahl x Größe
Anzugsmoment TA:
12 Nm
Flächenpressung PW:
301 N/mm²
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Aussenspannsatz, Spannsatz, Außenspannsatz, Wellenspannelemente, clamping set, locking assembly, Welle-Nabe-Verbindungen, shrink fitting discs, shrink fitting disks, shrink disc, Wellenspannelement, Wellenspannsatz, locking device
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.