Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61587068 Schrumpfscheibe ST-B Innen-Ø 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61587068
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61587068
EAN/GTIN:
     4067201185260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfscheibe
schrumpfscheibe


Werkstoff: Stahl.




  • Hohe Drehmomente.


  • Keine axiale Welle-Nabe-Verschiebung.


  • Schnelle Montage.


  • Schnelle Demontage.



Toleranzen, Rauhtiefe: Ein guter Drehvorgang ist ausreichend.
Höchste zul. Rautiefe: Rt=12,5µ, m. Höchste zul. Toleranz für die Welle:
h8. Toleranzen für dw / d: H8 / h8. Während des Schraubenanziehens
erfolgt keine axiale Verschiebung der Nabe gegenüber der Welle. Weitere
Größen bis Innendurchmesser 300mm auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Innen-Ø d:
68 mm
Wellen-Ø dw:
50 - 60 mm
Drehmom. T:
2000-2600 Nm
D:
115 mm
L:
30,5 mm
L2:
34,5 mm
l:
23 mm
e:
3,75 mm
Schrauben:
10 x M6 Anzahl x Größe
Anzugsmoment TA:
12 Nm
Flächenpressung PW:
247 N/mm²
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenspannelemente, Wellenspannelement, clamping set, Außenspannsatz, Wellenspannsatz, shrink disc, Spannsatz, locking device, shrink fitting disks, locking assembly, shrink fitting discs, Welle-Nabe-Verbindungen, Aussenspannsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.