Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61599416 Spannsatz BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61599416
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61599416
EAN/GTIN:
     4067201112396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A) .




  • Kostengünstig.


  • Einfacher Aufbau.


  • Für geringere Drehmomente.


  • Ideale Spannungsverteilung zwischen Welle und Nabe.


  • Großer Spannbereich.


  • Welle und Nabe bis Qualität h8/H8. Rautiefe Rz: <, 10
    µ, m.


  • Sehr gute Zentrierfähigkeit und Rundlauf.


  • Welle und Nabe ohne besondere Rundlauftoleranz.


  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.


  • Einfache Montage.


  • Problemlose Demontage.


Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Weitere Informationen:
d:
16 mm
D:
32 mm
L:
17 mm
L1:
16,5 mm
L2 ges.:
21 mm
Übertragbares Drehmoment T:
28 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
3,5 kN
Flächenpressung Welle PW:
45 N/mm²
Flächenpressung Nabe PN:
23 N/mm²
Schrauben (DIN 912, A2-70):
M4 x 16 Schrauben (DIN 912,
Anzugsmoment TA:
2,2 Nm
Schraubenanzahl:
4 Stück
Gewicht:
0,066 kg
Weitere Suchbegriffe: stainless, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, clamping sets, clamping set, locking assembly, locking device, Welle-Nabe-Verbindung, rostfrei, Spannbuchsen, Spannsätze, locking devices, Edelstahl, Spannsatz, locking assemblies, Spannbuchse, Welle-Nabe-Verbindungen, locking couplings, BAR, locking coupling
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
134
Frei Haus
ab € 54,23*
€ 86,08*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,43*
€ 140,82*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.