Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61599862 Schrumpfscheibe ST-R Innen-Ø 62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61599862
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61599862
EAN/GTIN:
     4067201195887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfscheibe
schrumpfscheibe

Werkstoff: Edelstahl 1.4057 (V4A).

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für mittlere Drehmomente.
  • Keine axiale Verschiebung bei der Montage.
  • Schnelle Montage.
  • Schnelle Demontage.



Höchste zul. Rauheit: RZ=16 μ, m. Nabenaußen-Ø Toleranz = h9.
Empf. Toleranzen für Nabenbohrung/Wellendurchmesser: bis dw Ø 30 = H6/j6, Ø 31-50 = H6/h6, Ø 51-65 = H6/g6.
Kontaktflächen von Welle und Nabe unbedingt entfetten! Nur die Schrumpfscheibe und die Schrauben mit MoS2 einfetten und auf die Nabe aufsetzen. Spannschrauben von Hand gleichmäßig Rautiefe, Toleranzen und Montage eindrehen. Dann die Spannschrauben gleichmäßig der Reihe nach (nicht überkreuzt) in mehreren Umläufen mit stufenweise erhöhtem
Drehmoment anziehen, bis das Schrauben anzugsmoment TA in der Tabelle erreicht ist. Mehrere Anzugsvorgänge sind notwendig, um den erforderlichen TA-Wert zu erreichen. Die angegebenen Werte für T sind für eine Montage des gefetteten Spannsatzes berechnet.

Weitere Informationen:
Innen-Ø d:
62 mm
Wellen-Ø dw:
48 - 52 mm
Drehmom. T:
1150 - 1450 Nm
D:
110 mm
L:
30,5 mm
L2:
34,5 mm
l:
23 mm
e:
3,75 mm
Schrauben:
10 x M6 x 25 Anz. x Größe
Anzugsmoment TA:
9,6 Nm
Flächenpressung P W:
170 - 178 N/mm²
Gewicht:
1,41 kg
Weitere Suchbegriffe: locking devices, Edelstahl, locking couplings, Welle-Nabenverbindungen, clamping sets, shrink fitting discs, locking device, rostfrei, shrink fitting disks, stainless, locking assemblies, clamping set, Spannsatz, Außenspannsatz, ST R, locking assembly, locking coupling, Wellenspannsatz, Wellenspannsätze, shrink disc, Aussenspannsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,20*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.