Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61742200 Sicherungsring 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61742200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61742200
EAN/GTIN:
     4067201120001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring


Werkstoff: Federstahl, phosphatiert und geölt. Zur axialen
Sicherung von Bauteilen auf Wellen.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø d1[mm]:
22 mm
s:
1,2 mm
d3:
20,5 mm
a:
4,2 mm
b:
2,8 mm
d5:
2,0 mm
Gewicht:
0,150 kg/100 Stk
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, sicherungsring für wellen, Sicherheitsringe, Wellenringe, retaining ring, Nutringe, Sicherrungsringe, Wellensicherungsringe, DIN-Teil, Sicherungringe DIN 471, Sicherungringe DIN471, circlips, circlip, DIN471, Sicherheitringe, DIN part
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
12239
1
€ 10,00*
ab € 0,09*
€ 0,42*
11 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,60*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.