Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61809-ZZ-MAE Rillenkugellager 61809-ZZ-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61809-ZZ-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61809-ZZ-MAE
EAN/GTIN:
     4067201183587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
45 mm
D:
58 mm
B:
7 mm
Ausführung:
beidseitig Deckscheiben Ausführung
Tragzahl dyn. C:
5,35 kN
Tragzahl stat. C0:
5,25 kN
Grenz-Drehzahl:
6.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
140 g
Weitere Suchbegriffe: 6000, Kugellager 6000, MÄDLER Kugellager, DIN625, Rillenkugellager DIN625, ballbearing, Kugellager Mädler, Radial-Rillenkugellager DIN625, 608ZZ, Radial-Rillenkugellager DIN 625, ball bearing, Radialkugellager, SBC, Radial-Kugellager, Rillenkugellager DIN 625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.